




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR..IS1 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026