




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026