




CHF 127.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 26 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |