CHF 9.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026