CHF 10.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.79inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 8.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026