CHF 64.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 45 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 50.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026