CHF 32.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 20.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026