Eriks
SKF

SKF Innenring IR 42X47X20

  • ERIKS:24003564
  • Hersteller:IR 42X47X20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadellager-Innenringe sind auch lose lieferbar. Ihr Einsatz ist dort von Vorteil, wo Nadelkränze, Nadelhülsen oder Nadelbüchsen eingesetzt werden, die Welle aber nicht gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager-Innenringe stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung: Innenringe der Reihe IR mit oder ohne Schmierbohrung und Innenringe der Reihe LR.

Innenringe der Reihe IR
  • sind Standardinnenringe für Nadellager
  • sind gehärtet und geschliffen
  • haben eine feinbearbeitete Laufbahn, die zu ihrem Ende hin mit Abschrägungen versehen ist
  • sind in einigen Größen mit Schmierloch erhältlich (Nachsetzzeichen IS1)
Innenringe der Reihe LR
  • sind aus Wälzlagerstahl gefertigt und gehärtet, Bohrung und Lauffläche sind geschliffen
  • sind an den Stirnseiten nicht geschliffen, die Kanten nur gebrochen
  • ergeben mit den LR Innenringen besonders preiswerte Lagerungen für Anwendungsfälle, bei denen größere Breiten- und Planlauftoleranzen von untergeordneter Bedeutung sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
IR
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Innenring IR42X47X20-XL

  • ERIKS:11670635
  • Manufacturer:224030000

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026