CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 21.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026