CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 26 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 15.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026