CHF 16.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026