CHF 16.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026