CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 13 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026