CHF 40.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 16.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026