CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.65inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 38.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026