CHF 14.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 17 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026