CHF 991.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'071.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 265 mm |
Breite | 60 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 774.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 836.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026