CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 17 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026