CHF 340.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 195 mm |
Breite | 45 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 265.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026