




CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026