CHF 12.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.83inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 9.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026