CHF 13.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 10.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026