SKF

SKF Innenauszieher-Werkzeugsatz TMIC 7-28

  • ERIKS:12986201
  • Hersteller:TMIC 7-28
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Innenauszieher-Werkzeugsätze wurden speziell zur Demontage von Lagern aus Gehäusen mit Passung am Aussenring entwickelt. Diese Ausziehsätze wurden von SKF für optimale Abziehkraft mit Hilfe von Federdruckabziehern und eines speziellen Gleithammers entwickelt, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMIC
Serie
TMIC
Spannweite
7-28 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Abzieher-Schutzhüllen TMMX 210

  • ERIKS:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

CHF 66.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026