

CHF 147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TKTL |
Anzeige | LCD |
Infrarot-Messung | Ja |
Infrarot-Temperaturmessbereich | von -60 bis 625 °C |
Gewicht | 230 g |