SKF

SKF Induktionswärmegerät TWIM 15K/230V

  • ERIKS:14622365
  • Hersteller:TWIM 15K/230V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das tragbare Induktions-Anwärmgerät TWIM 15 von SKF ist zum Anwärmen von Rollenlagern bestimmt, die mit Presspassung auf einer Welle montiert sind. Die Hitze verursacht ein Expandieren des Lagers, was die Notwendigkeit einer Kraftanwendung während des Einbaus beseitigt. Eine Temperaturdifferenz von 90 °C zwischen dem Lager und der Welle ist im Allgemeinen ausreichend, um den Einbau zu ermöglichen. Darüber hinaus kann das TWIM 15 zum Anwärmen anderer ringförmiger, metallischer Bauteile verwendet werden und ist daher flexibel einsetzbar.

Vorzüge des TWIM 15:
  • Innovative Erwärmung von Lagern
  • Tragbar, kompakt und leicht
  • Keine Stützjoche erforderlich
  • Automatische Temperaturüberwachung
  • Erkennt die Lagergröße und erwärmt sich entsprechend
  • Zwei Leistungsstufen und drei Leistungskonfigurationen
  • Benutzerfreundliches LED-Bedienfeld
  • Geräuscharmer Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'860.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'091.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TWIM
Typ
Portable Induction Heater Kit
Max. Lagergewicht
20 kg
Min. Innendurchmesser
30 mm
Max. Innendurchmesser
320 mm
Max. Außendurchmesser
320 mm
Max. Breite
85 mm
Betriebsspannung
220 to 240 V
Frequenz der Messspannung
50/60 Hz
Max. Temperatureinstellung
200 °C
Gewicht
7.82
mit Lüfterkühlung
Ja