Eriks
SKF

SKF Induktions-Anwärmgeräte für Werkstücke 15kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L33MB/MV

  • ERIKS:13378616
  • Hersteller:TIH L33MB/MV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Induktions-Anwärmgeräte der SKF TIH L MB Reihe wurden speziell zum anwärmen von massiven Werkstücke wie z.B. Ringe, Spannhülsen, Zahnräder, Kupplungen, Buchsen und Riemen
konstruiert, ferner für Eisenbahnräder, Reifen und ähnliche Komponenten. Mit einer Magnetspule in der Mitte lokalisieren diese leistungsstarken, langlebigen Anwärmgeräte die Wärmentwicklung
in der Werkstückbohrung und sorgen für eine überragende Leistung bei Massivteilen.
  • Einfacher, sicherer Betrieb mit Fernsteuerung und Wahl des Leistungsniveaus
  • Überragende Anwärmleistung bei Massivteilen mit niedrigem Energieverbrauch
  • Schnelle, einfache Platzierung der Massivteile dank Schwenk- bzw. Schiebejoch
  • Die automatische Entmagnetisierung reduziert das Verschmutzungsrisiko durch metallische Verunreinigungen oder Abrieb
  • Einfaches Handling und bequemer Transport mit einem Standard-Gabelstapler
  • Die Geräte sind für die drei international gängigsten Netzspannungen erhältlich
  • Verfügbar mit drei Betriebsbereichen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'462.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'390.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH L MB
Max. Lagergewicht
350 kg
Min. Innendurchmesser
115 mm
Max. Innendurchmesser
700 mm
Max. Leistungsaufnahme
15 kV·A
Betriebsspannung
400-460 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
250 °C
Gewicht
140
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Joch TIH L33-Y6

  • ERIKS:13378598
  • Manufacturer:TIH L33-Y6

CHF 1'324.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'432.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Joch TIH L33-Y8

  • ERIKS:13378599
  • Manufacturer:TIH L33-Y8

CHF 1'811.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'958.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026