Eriks
SKF

SKF Hydraulikspindel 75kN TMHS 75

  • ERIKS:23770601
  • Hersteller:TMHS 75
Image 1
Mit den verbesserten SKF Hydraulikspindeln TMHS 75 und TMHS 100 können jetzt noch einfacher hohe Abziehkräfte ohne großen Kraftaufwand erzeugt werden.
• Die Zugspindel, der Hydraulikzylinder und der Druckerzeuger bilden eine Einheit - eine zusätzliche Ölpumpe ist nicht erforderlich
• Das Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft und schützt so die Hydraulikspindel vor Überlastung
• Langer Hub erleichtert den Ausbau in einem Zug
• Der federbelastete Nasenstück-Zentrierpunkt erleichtert das Ausrichten des Abziehers und verringert Zentrierschäden an der Welle
• Handhebel mit ergonomischem Griff, drehbar um 360°
• Verlängerungsstücke im Lieferumfang
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMHS
Serie
TMHS