CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PA |
Typ | Hydraulic Wiper Seal |
Produkt | Gehäusedichtung |
Serie | PA |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Bohrungstiefe | 4.5 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | PA |
Material Dichtlippe | Polyurethan |
Material | Polyurethan |
Compound | Polyurethan (TPU W93) |
Gewicht pro Stück | 2.5 g |
Gewicht pro verpackung | 2.5 g |
Materialstatische Dichtung | PTFE |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |