SKF

SKF Hochviskositätspumpe passend zu den LAOS Spenderdeckeln LAOS 62568

  • ERIKS:12939509
  • Hersteller:LAOS 62568
Image 1
Standardpumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 460.
Hohe Durchflussrate (ca. 14 Hübe pro Liter).
Hochviskositätspumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 680.
Hohe Effizienz mit ca. 12 Hüben pro Liter.
Zum Schutz gegen Schmutzpartikel aus der Luft während des Pumpens ist ein 10 Mikron Belüftungsfilter erhältlich.
Für beide Pumpen sind ein 1,5 m langer Ausgießschlauch mit nachtropfsicherer Düse sowie Reduzierdüsen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS