CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |