SKF

SKF Hochleistungs-Stehlager für die industrielle Wellenlagerung.

  • ERIKS:14622114
  • Hersteller:UCP 310
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Befestigung mit Madenschraube. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Festigkeit und Steifigkeit für anspruchsvolle industrielle Einsätze. Für dauerhafte und wechselnde Wellendrehungen ausgelegt, enthält die Einheit ein geschmiertes und abgedichtetes Lager für zuverlässige Leistung. Geeignet für Anwendungen, die eine sichere Befestigung und hohe Tragfähigkeit erfordern. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Befestigung an der Welle für einen stabilen Betrieb.
  • Das verlängerte Innenringdesign verbessert die Wellenunterstützung und verringert das Risiko von Fehlausrichtungen.
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Abgedichtetes und geschmiertes Lager minimiert den Wartungsaufwand und schützt vor Verunreinigungen
  • Das normale Gehäusefußlager ermöglicht eine unkomplizierte Verschraubung an Tragstrukturen und verbessert so die Installations­effizienz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für rotierende Maschinen in Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine robuste Befestigung und häufige Wellendrehung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
75 mm
Breite
65 mm
Höhe Achse
75 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse