Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S71916 ACDGA/P4A

  • ERIKS:11615191
  • Hersteller:S71916 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 559.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 605.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S719..ACD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.374 kg