SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S71913 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12484955
  • Hersteller:S71913 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S719..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau