SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S71910 ACDGA/P4A

  • ERIKS:11615179
  • Hersteller:S71910 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S719..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.134 kg