SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7024 ACDGB/P4A

  • ERIKS:11615177
  • Hersteller:S7024 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'174.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'269.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.09 kg