SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7015 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13200934
  • Hersteller:S7015 ACEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACE
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau