SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7014 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200931
  • Hersteller:S7014 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'000.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'081.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager