SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7013 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200928
  • Hersteller:S7013 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau