CHF 909.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S70..CE |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |