SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7012 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200921
  • Hersteller:S7012 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 826.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 893.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager