SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7011 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200913
  • Hersteller:S7011 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACE
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau