SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7011 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13200912
  • Hersteller:S7011 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 812.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACE
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager