SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7010 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200911
  • Hersteller:S7010 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau