SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7009 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200906
  • Hersteller:S7009 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau