CHF 596.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S70..ACE |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |