SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7007 CE/P4ADGB

  • ERIKS:13200895
  • Hersteller:S7007 CE/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager