SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7007 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200893
  • Hersteller:S7007 ACEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACE
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau