Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7006 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200891
  • Hersteller:S7006 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..CE
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau