Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung S7005 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13200884
  • Hersteller:S7005 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70..ACE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager