CHF 234.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S70..ACE |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |